그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 플랜지 |
본체 재질 | 단조 304 스테인리스 스틸 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 300의 PSI |
구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 4.875 " |
파이프 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7307215000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 구멍 수 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1034TH004N | 단조 304 스테인리스 스틸 | 4 | 3.75 " | 1 / 2 " | ₩ 123,200 | ||
S1034TH006N | 단조 304 스테인리스 스틸 | 8 | 4.625 " | 3 / 4 " | ₩ 124,442 | ||
S1034TH012N | 단조 304 스테인리스 스틸 | 4 | 5.25 " | 1.25 " | ₩ 191,170 | ||
S1034TH014N | 단조 304 스테인리스 스틸 | 4 | 6.125 " | 1.5 " | ₩ 192,097 | ||
S1034TH020N | 단조 304 스테인리스 스틸 | 8 | 6.5 " | 2" | ₩ 231,367 | ||
S1034TH024N | 단조 304 스테인리스 스틸 | 8 | 7.5 " | 2.5 " | ₩ 380,362 | ||
S1034TH030N | 단조 304 스테인리스 스틸 | 8 | 8.25 " | 3" | ₩ 394,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.