그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 절약 밸브 |
높이 | 8mm |
길이 | 20ft. |
최소 유량 | 8 개 Lpm |
압력 범위 | 0에서 101.5 PSI로 |
온도. 범위 | 5에서 60도 C |
폭 | 8mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 1.78 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | JP |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ZP2V-B5-07 | 8mm | 18.1mm | 8mm | ₩ 40,757 | |
ZP2V-BN1-10 | 12mm | 26.5mm | 12mm | ₩ 50,015 | |
ZP2V-AN1-10 | 12mm | 27.4mm | 12mm | ₩ 46,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.