그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서브 플레이트 |
높이 | 1.25 " |
길이 | 2.375 " |
NPT 포트 | 1/4 인치 |
역 수 | 1 |
폭 | 568660 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 6.05 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8481909040 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VFR2000-LP-02T | 1.25 " | 4.5 " | 568660 " | ₩ 107,730 | ||
VFR3000-P-03T | 1.125 " | 5.375 " | 568565 " | ₩ 71,085 | ||
VFS3000-S-03N | 1.125 " | 3.875 " | 568565 " | ₩ 42,262 | ||
VFR5000-P-04T | 2.187 " | 7.5 " | 568703 " | ₩ 138,355 | ||
VFS5000-S-04N | 2.187 " | 5.25 " | 568703 " | ₩ 68,600 | ||
SY3000-27-1T | 1 | 3" | - | ₩ 28,735 | ||
SY5000-27-1T | 1 | 3" | - | ₩ 26,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.