그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밸브 매니폴드 |
Cv | 0.75 |
높이 | 1.625 " |
길이 | 4" |
NPT 포트 | 1/4 인치 |
역 수 | 4 |
폭 | 568702 " |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 4.19 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8481909040 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SS5Y3-41-04-M5T | 1.125 " | 2.5 " | 568568 " | ₩ 129,447 | ||
SS5Y5-41-04-01T | 1.25 " | 2.5 " | 568701 " | ₩ 151,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.