그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 유니온 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 |
색상 | 화이트 / 그레이 |
연결 유형 | 튜브 x 튜브 |
최대. 압력 | 145의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 140도 |
튜브 크기 | 8mm |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | SG |
모델 | 기본 소재 | 본체 재질 | 색상 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQG2H04-00 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | 435의 PSI | 화씨 23도 ~ 302도 | 5/16 "또는 8mm | ₩ 64,662 | |
KQG2H06-00 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 강철 | 435의 PSI | 화씨 23도 ~ 302도 | 6mm | ₩ 76,247 | |
KQG2H07-00 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | 435의 PSI | 화씨 23도 ~ 302도 | 1 / 4 " | ₩ 41,860 | |
KQG2H08-00 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | 435의 PSI | 화씨 23도 ~ 302도 | 5/32 "또는 4mm | ₩ 81,865 | |
KQG2H10-00 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | 435의 PSI | 화씨 23도 ~ 302도 | 10mm | ₩ 131,355 | |
KQG2H11-00 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | 435의 PSI | 화씨 23도 ~ 302도 | 3 / 8 " | ₩ 59,517 | |
KQG2H12-00 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | 435의 PSI | 화씨 23도 ~ 302도 | 12mm | ₩ 146,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.