그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 어댑터 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 |
색상 | 화이트 / 그레이 |
연결 유형 | 튜브 x UNF |
육각 크기 | 8mm |
최대. 압력 | 145의 PSI |
파이프 크기 | 10-32 |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 140도 |
튜브 크기 | 5 / 32 " |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | SG |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 기본 소재 | 본체 재질 | 튜브 크기 | 색상 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQG2H03-32 | 화씨 23도 ~ 302도 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 5/32 "또는 4mm | 강철 | 튜브 x UNF | 10mm | 435의 PSI | ₩ 27,825 | ||
KQG2H03-N01S | 화씨 23도 ~ 302도 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 5/32 "또는 4mm | 강철 | 튜브 x MNPT | 12mm | 435의 PSI | ₩ 26,442 | ||
KQG2H04-M5 | 화씨 23도 ~ 302도 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 5/32 "또는 4mm | 강철 | 튜브 x R (PT) | 10mm | 435의 PSI | ₩ 39,672 | ||
KQG2H06-01S | 화씨 23도 ~ 302도 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm | 강철 | 튜브 x R (PT) | 12mm | 435의 PSI | ₩ 36,295 | ||
KQG2H06-02S | 화씨 23도 ~ 302도 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm | - | 튜브 x R (PT) | 14mm | 435의 PSI | ₩ 40,460 | ||
KQG2H06-M5 | 화씨 23도 ~ 302도 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 6mm | 강철 | 튜브 x R (PT) | 12mm | 435의 PSI | ₩ 39,900 | ||
KQG2H07-32 | 화씨 23도 ~ 302도 | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | 강철 | 튜브 x MNPT | 12mm | 435의 PSI | ₩ 35,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.