그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 조절기 |
높이 | 103mm |
길이 | 71mm |
최대 유량 | 240LPM |
포트 크기 | 5 / 16 " |
포트 타입 | 튜브 |
압력 범위 | -100에서 -1.3 Kpa |
온도. 범위 | 5에서 60도 C |
폭 | 101mm |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
IRV20-N11BG | 72 " | 3 / 8 " | ₩ 235,287 | ||
NIT209-T003BG | - | - | ₩ 1,067,852 | RFQ
| |
P53801018 | - | - | ₩ 6,946 | RFQ
| |
P53802004 | - | - | ₩ 3,390 | RFQ
| |
P601010-12 | - | - | ₩ 46,538 | RFQ
| |
P601010-14 | - | - | ₩ 19,552 | RFQ
| |
IRV10-N01-X3 | - | - | ₩ 537,160 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.