그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 분리기 |
구성 | 인라인 |
여과기 | 물 제거 요소 |
최대. 흐름 | 200 개 Lpm |
포트 크기 | 1 / 4 " |
포트 타입 | NPT 실 |
압력 범위 | -100에서 1000 KPA |
온도. 범위 | 5 T0 60도 C |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | JP |
모델 | 최대. 흐름 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
AMJ3000-N03B | 200 개 Lpm | 3 / 8 " | ₩ 303,747 | |
AMJ5000-N06B | 500 개 Lpm | 3 / 4 " | ₩ 501,217 | |
AMJ5000-N10B | 500 개 Lpm | 1" | ₩ 501,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.