항목 | 나선형 고정 링 |
마감재 | 기름 |
그루브 깊이에 적합 | 0.099 " |
Groove Dia에 적합합니다. | 3.552 " |
그루브 폭에 적합 | 0.12 " |
샤프트 직경 용. | 3.75 " |
무료 ID | 3.527 " |
그루브 Dia. 공차 | +/- 0.006 " |
그루브 폭 공차 | 0.005 " |
자재 | 탄소강 |
방사형 벽 | 0.270 " |
인장 강도 | 211,000의 PSI |
두께 | 0.111 " |
두께 공차 | +/- 0.003 " |
타입 | 외부 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7318240000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.