플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SMALLEY WSM-300-S02 나선형 고정 링, 외경 3인치 | AE3MZU 5EE11

SMALLEY WSM-300-S02 나선형 고정 링, 외부 직경 3인치

재고 있음 있음
항목: AE3MZU 모델: WSM-300-S02크로스 참조: 5EE11

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 33,582 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목나선형 고정 링
마감재 평원
그루브 깊이에 적합0.081 "
Groove Dia에 적합합니다.2.838 "
그루브 폭에 적합0.103 "
샤프트 직경 용.3"
무료 ID2.818 "
그루브 Dia. 공차+/- 0.006 "
그루브 폭 공차0.005 "
자재302 스테인레스 스틸
방사형 벽0.225 "
인장 강도155,000의 PSI
두께0.093 "
두께 공차+/- 0.003 "
타입외부

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)0.51
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드7318290000
원산지US

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SMALLEY WSM-300-S02 나선형 고정 링, 외부 직경 3인치
₩ 33,582 /단위