그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 감옥 플러시 밸브 |
연결 위치 | 뒤 |
마감재 | 거친 황동 |
고정물 유형 | 화장실 |
플러시 당 갤런 | 1.6 |
인 레트 크기 | 1" |
전원 | 24VAC, 50 / 60Hz |
압력 범위 | 15 ~ 100 psi |
러프 인 | 20.5 " |
스 퍼드 커플 링 | 1-1 / 2 " |
밸브 디자인 | 횡격막 |
선박 중량 (kg) | 4.3 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플러시 당 갤런 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
로얄 603 ESM | 3.5 | ₩ 889,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.