항목 | 복합 사료 톱 |
A | 15.0 |
암페어 @ 120V | 15.0 |
아버 크기 | 1" |
베벨 용량 | 45 학위 |
베벨 스톱 | 9 학위 |
블레이드 직경 | 12 " |
블레이드 타입 | 40T 카바이드 |
45도에서 크로스 컷. W | 2 x 8 " |
높이 | 18.25 " |
길이 | 28.187 " |
마이 터 용량 | 왼쪽 47도 및 오른쪽 47도 |
무부하 RPM | 4500 |
도구 무게 | 42.5의 파운드 |
전압 | 120 |
폭 | 20.5 " |
선박 중량 (kg) | 22.97 |
선박 높이 (cm) | 46.74 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 8465910047 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.