항목 | 보호 케이스 |
바닥 깊이 | 8" |
색상 | 검정 |
안쪽 깊이 | 10 " |
내부 길이 | 30 " |
안쪽 너비 | 16 " |
뚜껑 깊이 | 2" |
부하 용량 | 300 파운드 |
자재 | 공중 합체 폴리 프로필렌 |
최소 온도 평가 | 화씨 69도 |
바퀴 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 10 55 / 64 " |
전체 길이 | 32 13 / 32 " |
전체 폭 | 18 1 / 2 " |
볼륨 용량 | 2.78입방피트 |
휠 타입 | 까다로운 |
선박 중량 (kg) | 10.51 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
3i-3016-10BE | ₩ 549,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.