그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보호 케이스 |
바닥 깊이 | 3 1 / 4 " |
색상 | 검정 |
안쪽 깊이 | 4 1 / 2 " |
내부 길이 | 15 " |
안쪽 너비 | 10 1 / 2 " |
뚜껑 깊이 | 1 1 / 4 " |
부하 용량 | 55 파운드 |
자재 | 공중 합체 폴리 프로필렌 |
최소 온도 평가 | 화씨 69도 |
바퀴 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 5 5 / 16 " |
전체 길이 | 16 1 / 4 " |
전체 폭 | 13 " |
볼륨 용량 | 0.41입방피트 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 바닥 깊이 | 안쪽 깊이 | 뚜껑 깊이 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3i-1510-9B-E | 7 1 / 4 " | 9" | 1 3 / 4 " | 60 파운드 | 9 51 / 64 " | ₩ 267,400 | ||
3i-1510-9B-C | 7 1 / 4 " | 9" | 1 3 / 4 " | 60 파운드 | 9 51 / 64 " | ₩ 325,745 | ||
3i-1510-4B-E | 3 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 55 파운드 | 5 5 / 16 " | ₩ 238,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.