항목 | 소켓 비트 세트 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 슈퍼 크롬 |
자재 | S2 스틸 |
조각 수 | 9 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 소켓 | 1/4 인치 드라이브 : T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8 인치 드라이브 : T40, T45, T50 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 타입 | 톡스 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
84004 | 크롬 | 드라이버 | ₩ 31,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.