그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이버 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 다 성분 |
전체 길이 | 10 13 / 16 " |
생크 길이 | 6" |
생크 재질 | 크롬-바나듐 스틸 |
생크 모양 | 육각 볼스터가있는 원형 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | T20 |
팁 스타일 | 톡스 (R) |
팁 스타일 그룹 | 별 (R) / 별 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팁 스타일 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 팁 스타일 그룹 | 항목 | 전체 길이 | 생크 길이 | 생크 모양 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79101 | 키스톤 슬롯 형 | 기능성 | 다 성분 | 슬롯 | 드라이버 | 8 13 / 32 " | 4" | 일주 | ₩ 28,840 | ||
79102 | 키스톤 슬롯 형 | 기능성 | 다 성분 | 슬롯 | 드라이버 | 10 13 / 64 " | 6" | 육각 볼스터가있는 원형 | ₩ 31,150 | ||
79104 | 키스톤 슬롯 형 | 기능성 | 다 성분 | 슬롯 | 드라이버 | 12 13 / 16 " | 8" | 육각 볼스터가있는 원형 | ₩ 49,822 | ||
79112 | 필립스 | 기능성 | 다 성분 | 필립스 / 크로스 포인트 | 드라이버 | 8 13 / 32 " | 4" | 일주 | ₩ 23,800 | ||
79113 | 필립스 | 기능성 | 다 성분 | 필립스 / 크로스 포인트 | 드라이버 | 8 13 / 32 " | 4" | 육각 볼스터가있는 원형 | ₩ 29,907 | ||
79115 | 필립스 | 기능성 | 다 성분 | 필립스 / 크로스 포인트 | 드라이버 | 10 13 / 16 " | 8" | 육각 볼스터가있는 원형 | ₩ 53,882 | ||
79117 | 키스톤 슬롯 형 | 기능성 | 다 성분 | 슬롯 | 드라이버 | 5.625 " | 3" | 육각 볼스터가있는 원형 | ₩ 22,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.