SK Tools SureGrip 드라이브 설계
SK Tools의 SureGrip 드라이브 디자인은 패스너 모서리가 아닌 측면에 맞물립니다. 강도를 높이는 것 외에도 날카로운 모서리가 있는 육각 도구를 사용할 때 발생할 수 있는 녹슬거나 손상된 패스너가 둥글게 되는 것을 방지합니다.
자동차 정비 및 수리 서비스에서 정사각형 / 육각형 너트와 볼트를 고정하는 데 이상적인 고하 중 박스 엔드 렌치입니다. 작동 중 최대 손 간격을위한 깊은 오프셋 기능이 특징입니다. 별도의 반달 렌치도 사용 가능
볼트, 너트 및 나사와 같이 완고하거나 마모 된 기계 부품을 구동하는 데 적합한 짧고 / 긴 / 표준 조합 렌치 세트. 마모 조건으로부터 보호하기 위해 SuperKrome / 검정 산화물 코팅이 특징입니다.
자동차, 항공우주, 기계 및 건설 분야에서 너트와 볼트를 잡고 풀고 조이는 데 이상적입니다. 산업적 학대를 견디는 강철 구조와 마모성 물질에 대한 저항력을 위한 전체 광택/검은색 산화물 마감이 특징입니다.
산업용 기계 유지 보수, 유압 장비 설치, 냉각수 및 파이프라인용 육각 피팅 및 너트 작업에 가장 적합합니다. 유압 유체 및 연마성 화학 물질에 대한 내성을 위해 크롬, 완전 광택 및 슈퍼 크롬 마감으로 제공
자동차 정비, 금속 가공, 화재 및 안전, 광업 및 조선소에서 너트와 볼트를 고정하는 데 적합합니다. 열악한 산업 및 외부 환경을 견디는 동시에 장기적이고 내구성있는 작동을 보장하는 전체 강철 구조. 전체 광택 및 슈퍼 크롬 마감 변형으로 제공
산업용 기계, 유압 장비, 자동화, 금속 가공 및 연구 개발 응용 분야에서 육각 소켓 나사 및 볼트의 설치 및 제거에 가장 적합합니다. 높은 내마모성을 위한 흑색 산화물 마감. 일반 및 L자형 핸들 변형으로 사용 가능
제조, 포장, 석유 및 가스, 광업 및 서비스 응용 분야에서 정확한 토크 값에 너트와 볼트를 고정하도록 설계된 마이크로 미터 토크 렌치입니다. 초과 토크 값에 대한 경고를위한 가청 클릭 표시기 및 우발적 인 낙하 및 타격을 견딜 수있는 강철 구조
유압 장비, 산업 기계 및 서비스 응용 분야에서 렌치와 함께 사용하기에 적합합니다. 고 탄소강 구조는 강도와 내구성을 제공합니다. 개방형 및 사각 드라이브 헤드 변형으로 제공
금속 가공, 광업, 제조 및 생산 분야에서 정밀한 토크 출력 작업을 위해 설계된 래칫 토크 렌치. 이중 경도계 그립은 추가적인 안정성, 사용 용이성 및 사용자 편안함을 제공합니다. 1/2, 1/4, 3/4 및 3/8인치 드라이브 크기로 사용 가능
너트와 볼트를 조이거나 푸는 데 이상적인 조합 렌치 세트. 6 개 위치에서 최대 정확도를 위해 1.7도 아크 스윙을 제공하는 216 폴 기술이 특징입니다. 힘을 균일하게 분배하기위한 I-Beam 핸들 장착
소켓과 함께 사용하기에 적합한 플렉스 헤드 핸들, 핸드 래칫 및 썸휠 래칫을 포함하여 공간에 닿기 위해 너트와 볼트를 단단히 고정합니다. 종이 및 펄프 공장, 용접, 창고 보관, 포장 및 목공 분야에 사용됩니다. 1/2, 1/4, 3/4 및 3/8 인치 드라이브 크기로 제공되는 라운드 헤드 래칫
드라이브 크기가 다른 렌치와 함께 사용하기 위해 소켓의 드라이브 크기를 조정하는 데 사용됩니다. 대부분의 모델은 내부식성을 극대화하기 위한 SuperKrome 마감을 특징으로 하며 빠른 소켓 부착 및 제거를 위한 한 손 잠금 메커니즘을 제공합니다.
유압 또는 공압 임팩트 렌치를 사용하여 소켓 볼트와 캡 나사를 조이는 데 사용됩니다. 일부 모델은 SuperKrome 도금을 사용하여 보석과 같은 거울 광택 마감을 만듭니다. SAE 및 메트릭 구성으로 제공
사각 드라이브 소켓을 사용하여 육각 소켓과 동일한 구성으로 래칫과 연결하십시오. 고온 및 저온 모두에서 안정성을 보장하는 S2 또는 합금강 구조가 특징입니다. 3/8, 1/4 및 1/2인치 드라이브 크기 옵션으로 제공
소켓 및 핸드 드라이브 도구와 함께 사용하여 기계식 패스너를 풀고 조입니다. 3/8, 3/4, 1/4 및 1/2 인치 드라이브 크기 옵션으로 제공
러그 너트 및 휠 잠금 장치를 쉽게 제거하기위한 비트 및 점화 플러그 소켓 세트가있는 다양한 소켓 세트. 일부 모델은 SuperKrome / 내식성 합금강 / 블랙 산화물 마감으로 치수 안정성과 향상된 윤활성을 보장합니다.
래칫 재 조립 및 갱신 키트, 스피더, 스피너 익스텐션, 슬라이딩 T 핸들, 섬휠 래칫 및 범용 조인트가 포함됩니다. 슬라이딩 T- 핸들은 좁은 공간에서 더 나은 접근을 제공하고 더 긴 수명을 위해 SuperKrome 마감과 함께 제공됩니다.
SureGrip 육각 드라이브 디자인과 통합되어 패스너의 측면을 구동하고 손상되거나 녹슬었던 패스너의 둥글 림을 방지합니다. 크롬 / SuperKrome / 흑색 산화물 / 부식 방지 마감으로 코팅
밀착 및 정밀 절단을 위해 수작업으로 날카롭게 절단 된 절삭 날이있는 드롭 단조 열처리 구조가 특징입니다. 편안하고 단단하며 미끄러지지 않는 그립을위한 비닐 손잡이
제조, 유압 장비 및 산업 기계의 너트 및 볼트 고정 작업을위한 렌치와 함께 사용하기에 적합합니다. 강철 구조는 높은 강도와 장기적인 내구성을 제공합니다. 최대 2 인치 길이 변형 가능
22 ~ 10 AWG 범위의 전선을 절단, 스트리핑 및 크림 핑하도록 설계되었습니다. 장시간 사용시 사용자에게 편안함을 제공하는 쿠션 그립 기능
SK 전문 도구 카탈로그에는 소켓 세트, 렌치 세트, 플라이어, 커터, 드라이버, 드라이버 도구, 해머, 펀치, 끌, 래칫, 브레이커 바, 프라이 바 및 토크 렌치 헤드가 포함되어 있습니다. SK 임팩트 소켓 공압식, 전기식 또는 유압식 임팩트 렌치와 함께 사용되어 차량에서 마모/벗겨짐/완고한 너트 및 볼트를 제거합니다. 이 강철제 임팩트 소켓은 임팩트 렌치로 인한 진동에 쉽게 대처할 수 있도록 설계되었습니다. 녹슬거나 손상된 패스너가 둥글게 뭉치는 것을 방지하기 위한 SureGrip 드라이브 설계가 특징이며 부식 방지를 위해 검은색 인산염 코팅으로 제공됩니다. SK 렌치 세트 볼트, 너트, 나사 등 완고하거나 낡은 기계 부품을 구동하는 데 적합합니다. 마모성 조건으로부터 보호하기 위해 SuperKrome/검은색 산화물 코팅이 특징입니다.
트레이에 포장된 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 및 3/4인치 조합 렌치가 통합되어 있습니다. 이 렌치의 회전 소켓 끝은 폐쇄되고 비좁은 공간에서 이동성을 허용합니다. 그들은 w...더 읽기
이 도구는 스크루드라이버로 사용하기 너무 완고한 십자 나사 및 홈이 있는 머리 나사를 제거하기 위해 설계되었습니다. 또한 매우 가늘거나 가늘거나 둥근 너트, 볼트 및 나사를 제거하는 데 이상적입니다....더 읽기
SK Tools의 SureGrip 드라이브 디자인은 패스너 모서리가 아닌 측면에 맞물립니다. 강도를 높이는 것 외에도 날카로운 모서리가 있는 육각 도구를 사용할 때 발생할 수 있는 녹슬거나 손상된 패스너가 둥글게 되는 것을 방지합니다.
이 조합 렌치 세트는 6개 위치에서 최적의 정확도를 위해 1.7도 아크 스윙을 제공하는 216-폴 기술을 특징으로 합니다.
예, 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 인산망간 마감 처리가 되어 있습니다.
SureGrip 드라이브 디자인은 강화된 강도를 제공하고 날카로운 모서리가 있는 육각 도구를 사용하는 동안 발생할 수 있는 손상되거나 녹슨 패스너의 둥글림을 방지하면서 패스너의 측면을 구동합니다.
SK Tools 토크 렌치 토크를 정확하게 측정하고 적용할 수 있도록 보정된 메커니즘이 있어야 합니다. 조이는 동안 원하는 토크 수준에 도달하면 렌치는 딸깍 소리나 다른 신호를 내보내 사용자에게 힘 가해를 중지하라고 경고합니다.