그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 비트 |
비트 길이 | 6 1 / 16 " |
비트 스타일 | 볼 육각 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 슈퍼 크롬 |
삽입 길이 | 5" |
자재 | S2 스틸 |
점수 | 4 |
전체 길이 | 6" |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 10 |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | 10mm |
팁 타입 | 볼 엔드 육각 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 비트 길이 | 드라이브 크기 | 팁 크기 | 팁 타입 | 마감재 | 자재 | 점수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45560 | T60 | 15 / 16 " | 1 / 2 " | T60 | 톡스 | 슈퍼 크롬 | S2 스틸 | 4 | ₩ 56,227 | ||
42938 | T8 | 1.75 " | 1 / 4 " | T8 | 톡스 플러스 | 크롬 | 합금강 | 6 | ₩ 28,437 | ||
41430 | 10 | 3.25 " | 1 / 2 " | 10mm | - | 크롬 | 합금강 | 6 | ₩ 41,422 | ||
41270 | 5 / 8 " | 7.25 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | - | 크롬 | 합금강 | 6 | ₩ 67,707 | ||
41458 | 8 | 6.625 " | 1 / 2 " | 8mm | - | 크롬 | 합금강 | 6 | ₩ 44,275 | ||
42958 | T8 | 4" | 1 / 4 " | T8 | - | 크롬 | 합금강 | 6 | ₩ 42,280 | ||
45530 | 10 | 1.75 " | 3 / 8 " | 10mm | 볼 엔드 육각 | 슈퍼 크롬 | S2 스틸 | 4 | ₩ 41,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.