그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 비트 |
비트 길이 | 1 9 / 16 " |
비트 스타일 | 필립스 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 슈퍼 크롬 |
삽입 길이 | 1-5 / 8 " |
자재 | S2 스틸 |
점수 | 4 |
전체 길이 | 2.63 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | #2 |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | #2 |
팁 타입 | # 2 필립스 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 0.76 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
모델 | 팁 타입 | 비트 길이 | 마감재 | 자재 | 점수 | 전체 길이 | 크기 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42940 | 톡스 플러스 | 1.75 " | 크롬 | 합금강 | 6 | 1.75 " | T10 | T10 | ₩ 28,385 | |
42941 | 톡스 플러스 | 1.75 " | 크롬 | 합금강 | 6 | 1.75 " | T15 | T15 | ₩ 28,262 | |
42942 | 톡스 플러스 | 1.75 " | 크롬 | 합금강 | 6 | 1.75 " | T20 | T20 | ₩ 27,930 | |
42943 | 톡스 플러스 | 1.75 " | 크롬 | 합금강 | 6 | 1.75 " | T25 | T25 | ₩ 28,402 | |
42944 | 톡스 플러스 | 1.75 " | 크롬 | 합금강 | 6 | 1.75 " | T27 | T27 | ₩ 28,402 | |
42945 | 톡스 플러스 | 1.75 " | 크롬 | 합금강 | 6 | 1.75 " | T30 | T30 | ₩ 28,367 | |
44481 | # 1 필립스 | 11 / 16 " | 슈퍼 크롬 | S2 스틸 | 4 | 1.75 " | #1 | #1 | ₩ 30,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.