그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 비트 |
비트 길이 | 1.875 " |
비트 스타일 | 마녀 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 크롬 |
삽입 길이 | 1" |
자재 | 합금강 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 2" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1 / 4 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | 1 / 4 " |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.