항목 | 엑스트라 롱 소켓 비트 |
비트 길이 | 8" |
비트 스타일 | 톡스 (R) |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 슈퍼 크롬 |
삽입 길이 | 6-3 / 4 " |
자재 | S2 스틸 |
점수 | 4 |
전체 길이 | 8" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | T45 |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | T45 |
팁 타입 | 톡스 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
42640 | T40 | T40 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.