SK PROFESSIONAL TOOLS 41874 소켓 깊이 7/16인치 Sae 1-1/4인치 L
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이브 유형 | 마녀 |
마감재 | 크롬 |
자재 | 강철 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 1.25 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 7 / 16 " |
소켓 깊이 | 깊은 안마 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8204200000 |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 유형 | 출력 유형 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41675 | 마녀 | 마녀 | 메트릭 | 5.5mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | RFQ
| |
41676 | 마녀 | 마녀 | 메트릭 | 6 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | RFQ
| |
41677 | 마녀 | 마녀 | 메트릭 | 7mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | RFQ
| |
41678 | 마녀 | 마녀 | 메트릭 | 8 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | RFQ
| |
41679 | 마녀 | 마녀 | 메트릭 | 9 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | RFQ
| |
41681 | 마녀 | 마녀 | 메트릭 | 11 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | RFQ
| |
41683 | 마녀 | 마녀 | 메트릭 | 13 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.