그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 래칫 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 슈퍼 크롬 |
머리 움직임 | Fixed |
헤드 스타일 | 일주 |
자재 | 강철 |
최소 아크 스윙 | 7.20 |
톱니 수 | 48 |
전체 길이 | 15 " |
수리 도구 | Mfr. 번호 42470-2 |
역전 | 역전 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 025141401707 |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 항목 | 최소 아크 스윙 | 톱니 수 | 전체 길이 | 역전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40970 | 1 / 4 " | 핸드 래칫 | 6.00 | 60 | 4.5 " | 역전 | ₩ 99,890 | ||
40972 | 1 / 4 " | 핸드 래칫 | 6.00 | 60 | 6 5 / 16 " | 역전 | ₩ 134,995 | ||
45170 | 3 / 8 " | 핸드 래칫 | 9.00 | 40 | 7.625 " | 역전 | ₩ 155,295 | ||
45179 | 3 / 8 " | 핸드 래칫 | 9.00 | 40 | 10 5 / 16 " | 역전 | ₩ 166,495 | ||
45173 | 3 / 8 " | 핸드 래칫 | 9.00 | 60 | 4.5 " | 역전 | - | RFQ
| |
45174 | 3 / 8 " | 핸드 래칫 | 9.00 | 40 | 4.75 " | 역전 | ₩ 113,032 | ||
45152 | 3 / 8 " | 핸드 래칫 | - | - | 10 " | 비 반전 | ₩ 74,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.