그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 비트 세트 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 슈퍼 크롬 |
자재 | S2 스틸 |
조각 수 | 7 |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
포함 된 소켓 | 슬롯 형 : # 4, 5, 6; 필립스 : # 1, 2, 3; PoziDriveiv : # 2 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 타입 | Posidrive, 슬롯 형, Phillips |
UPC | 025141197372 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 마감재 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 소켓 | 팁 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19733 | 3/8 인치, 1/2 인치 | 슈퍼 크롬 | 9 | SAE | 3/8 "드라이브 : 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 3/8"; 1/2 "드라이브 : 1/2, 9/16, 5/8" | 마녀 | ₩ 280,717 | ||
19734 | 3/8 인치, 1/2 인치 | 슈퍼 크롬 | 9 | 메트릭 | 3/8" 드라이브: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm; 1/2" 드라이브: 12, 14, 17mm | 마녀 | ₩ 318,745 | ||
19723 | 3 / 8 " | 슈퍼 크롬 | 7 | SAE | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 마녀 | ₩ 201,827 | ||
41427 | 1 / 2 " | 슈퍼 크롬 | 7 | 메트릭 | 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm | 마녀 | ₩ 336,245 | ||
41227 | 1 / 2 " | 슈퍼 크롬 | 7 | SAE | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4" | 마녀 | ₩ 282,012 | ||
89039 | 1/4 인치, 3/8 인치 | 슈퍼 크롬 | 33 | SAE 및 메트릭 | Torx-1 / 4 "드라이브 : T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4"드라이브 나사 드라이버 비트 : 1/4, 9/32, 5/16 "슬롯, # 1, 2, Phillips; Torx-3 / 8 "드라이브 : T40, T45, T50, T55; 3/8 "드라이브 육각 비트 : 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8", 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 10mm; 슬롯 형 | Torx, Hex, Pozidrive, 슬롯 형, Phillips | ₩ 924,805 | ||
19768 | 1/4 인치, 3/8 인치 | 슈퍼 크롬 | 12 | SAE | 1/4 인치 드라이브 : T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8 인치 드라이브 : T40, T45, T50, T55 | 톡스 | ₩ 322,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.