그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아날로그 멀티 미터 |
AC 주파수 응답 | 100 KHz로 |
정확성 | VDC +/- 2 % 풀 스케일, VAC +/- 3 % 풀 스케일 |
가청 연속성 | 가능 |
배터리 타입 | 9V 및 D |
데시벨 | -20 dB에 +50 |
맥스. AC 볼트 | 1000 |
맥스. DC 암페어 | 10 |
맥스. DC 볼트 | 1000 |
맥스. 옴 | 20M 옴 |
감도 | 5K Ohms / VAC, 20K Ohms / VDC |
UPC | 094701107748 |
선박 중량 (kg) | 1.72 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9030310000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.