SIMPSON ELECTRIC 12505 배터리 작동 절연 저항계 5000vdc
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
항목 | 배터리로 작동하는 절연 저항계 |
정확성 | + /-2.5의 % |
디스플레이 | 아날로그 |
절연 저항 범위 | 10K~1T 옴 |
라이브 회로 감지 | 0 ~ 2000VAC / DC |
출력 테스트 전압 | 100/250/500/1000/1500/2000/2500/5000 VDC |
전원 | (6) D 배터리 |
선박 중량 (kg) | 5.53 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 48.51 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.