그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 푸시 버튼 출구 트림 |
케이스 재질 | 아연 |
문 두께 | 1-3/8" to 2-1/4" |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 키 재정의가있는 항목 |
손 | 권리 |
핸들 타입 | 지레 |
키패드 | 5 개 버튼, 파손 방지 |
맥스. 사용자 코드 | 1 |
외부 깊이 | 3-15 / 16 " |
외부 높이 | 8.75 " |
바깥 쪽 너비 | 4.375 " |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 3.42 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 두께 | 마감재 | 함수 | 손 | 핸들 타입 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRP1020M-26D-41 | 1-3/8" to 2-1/4" | 새틴 크롬 | 키 재정의가있는 항목 | 권리 | 지레 | 8.75 " | 4.375 " | ₩ 1,382,237 | ||
LLP1020B26D41 | 1-3/8" to 2-1/4" | 새틴 크롬 | 키 재정의가있는 항목 | 좌회전 | 지레 | 8.75 " | 4.375 " | ₩ 1,226,837 | ||
LRP1020R26D41 | 1-3/8" to 2-1/4" | 새틴 크롬 | 키 재정의가있는 항목 | 권리 | 지레 | 8.75 " | 4.375 " | ₩ 1,184,120 | ||
LRP101002641 | 1-3/8" to 2-1/4" | 밝은 크롬 | 기입 | 권리 | 지레 | 8.75 " | 4.375 " | ₩ 1,091,177 | ||
LLP101026D41 | 1-3/8" to 2-1/4" | 새틴 크롬 | 기입 | 좌회전 | 지레 | 8.75 " | 4.375 " | ₩ 1,070,790 | ||
LRP10100541 | 1-3/8" to 2-1/4" | 골동품 황동 | 기입 | 권리 | 지레 | 8.75 " | 4.375 " | ₩ 1,019,602 | ||
LRP101026D41 | 1-3/8" to 2-1/4" | 새틴 크롬 | 기입 | 권리 | 지레 | 8.75 " | 4.375 " | ₩ 1,100,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.