그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 키리스 캐비닛 잠금 장치 |
볼트 던지기 | 종료 |
케이스 재질 | 캐스트 메탈 |
문 두께 | 14-20 게이지 금속 |
마감재 | 새틴 크롬 |
손 | 손이없는 |
핸들 타입 | 손잡이 |
키패드 | 5 푸시 버튼, 파손 방지 |
래치 길이 | 1" |
래치 유형 | 키 재정의와 함께 스프링로드 |
맥스. 사용자 코드 | 1 |
외부 깊이 | 3 / 4 " |
외부 높이 | 5.25 " |
바깥 쪽 너비 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
원산지 | US |
모델 | 문 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|
9622C2226D41 | 5/8 "~ 7/8" | ₩ 229,127 | |
9621C2126D41 | 5/8 "~ 7/8" | ₩ 210,542 | |
9622C2126D41 | 5/8 "~ 7/8" | ₩ 210,542 | |
C960226D41 | 5/8 "~ 7/8" | ₩ 208,775 | |
9681C2026D41 | 3 / 16 " | ₩ 191,992 | |
9682C2326D41 | 3 / 16 " | ₩ 191,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.