항목 | 기계식 푸시 버튼 좁은 Stile 출구 트림 |
ADA 준수 | 아니 |
케이스 재질 | 아연 |
문 두께 | 1.75 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
함수 | 키 재정의, 통로, 잠금이있는 항목 |
손 | 손이없는 |
핸들 타입 | 엄지 회전 |
키패드 | 5 개 버튼, 파손 방지 |
맥스. 사용자 코드 | 1 |
외부 깊이 | 2-5 / 8 " |
외부 높이 | 9.625 " |
바깥 쪽 너비 | 1 17 / 32 " |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.