그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정사각형 파일 |
절단 유형 | # 0 / 더블 |
가장자리 | 단일 컷 |
마감재 | 자연의 |
핸들 디자인 | 없음 |
길이 | 6" |
무늬 | 스위스 |
프로필 이름 | 사각형. |
프로필 모양 | 사각형. |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 0.51 |
원산지 | PL |
모델 | 절단 유형 | 가장자리 | 길이 | 무늬 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
73425000 | 바스타드 / 더블 | 잘라 내기 취소 | 4" | 미국 사람 | ₩ 19,197 | |
73425500 | 두 번째 / 더블 | 잘라 내기 취소 | 4" | 미국 사람 | ₩ 21,840 | |
73426000 | 부드럽게 / 더블 | 잘라 내기 취소 | 4" | 미국 사람 | ₩ 22,627 | |
73428000 | 바스타드 / 더블 | 잘라 내기 취소 | 6" | 미국 사람 | ₩ 20,177 | |
73428500 | 두 번째 / 더블 | 잘라 내기 취소 | 6" | 미국 사람 | ₩ 22,627 | |
73429000 | 부드럽게 / 더블 | 잘라 내기 취소 | 6" | 미국 사람 | ₩ 23,975 | |
73430000 | 바스타드 / 더블 | 잘라 내기 취소 | 8" | 미국 사람 | ₩ 23,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.