SIGNODE 38 SPC STD PKG 스트래핑 씰 3/8인치 푸시 - 5000개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 달아서 밀봉 |
길이 | 1.125 " |
자재 | 강철 |
씰 타입 | 푸시 |
크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 17.19 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8309900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 씰 타입 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 DYS | 3 / 4 " | 스냅 온 그릿 | 1 / 2 " | ₩ 107,887 | ||
12 C | 1.125 " | 엽니다 | 1 / 2 " | ₩ 27,737 | ||
58 C | 1.25 " | 엽니다 | 5 / 8 " | ₩ 41,790 | ||
34 C | 1.25 " | 엽니다 | 3 / 4 " | ₩ 48,195 | ||
12 SPC 표준 패키지 | 1" | 푸시 | 1 / 2 " | ₩ 559,300 | ||
58 SPC 표준 패키지 | 1" | 푸시 | 5 / 8 " | ₩ 840,752 | ||
34 PNSC 표준 패키지 | 1" | 푸시 | 3 / 4 " | ₩ 832,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.