SIGNODE 2X1943 스틸 스트래핑 29밀 3/4인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강철 달아서 |
파단 강도 | 3400의 파운드 |
길이 | 1428ft. |
두께 | 0.029 " |
폭 | 3 / 4 " |
Wind | MW |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 7212401000 |
원산지 | US |
모델 | 파단 강도 | 코일 폭 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2X2056 | 2250의 파운드 | 26.5 " | 2060ft. | 0.02 " | 3 / 4 " | ₩ 743,890 | |
2X2071 | 1170의 파운드 | - | 3087ft. | 0.02 " | 1 / 2 " | ₩ 555,450 | |
2X2072 | 1460의 파운드 | - | 2478ft. | 0.02 " | 5 / 8 " | ₩ 729,172 | |
2X2073 | 1750의 파운드 | - | 2058ft. | 0.02 " | 3 / 4 " | ₩ 713,510 | |
2X1530 | 1275의 파운드 | - | 3635ft. | 0.017 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
2X1533 | 1525의 파운드 | - | 3087ft. | 0.02 " | 1 / 2 " | ₩ 685,020 | |
2X1535 | 2800의 파운드 | - | 1648ft. | 0.025 " | 3 / 4 " | ₩ 746,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.