항목 | CO2 룸 센서 |
색상 | 백 |
깊이 | 3.75 " |
높이 | 1.875 " |
입력 전압 | 13.5 ~ 35 Vdc |
작동 온도 범위 | 23 ~ 113 F |
센서 유형 | NDIR CO2 감지 모듈 |
터미널 지정 | G, G0, U1 |
UPC | 094713955894 |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8531100045 |
원산지 | CH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.