항목 | 안전 스위치 |
암페어 AC | 30 |
깊이 | 6" |
Duty | 일반 |
높이 | 7" |
HP | 3HP @ 240VAC |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
극 수 | 2 |
전선 수 | 2 |
상 | 2 |
전압 | 240 VAC |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 암페어 AC | 깊이 | 높이 | HP | NEMA 인클로저 유형 | 전선 수 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNF222RA | 4" | 60 | 6" | 9" | 10HP @ 240VAC | 3R | 2 | 1 | ₩ 204,575 | ||
GF221NA | 4" | 30 | 6" | 9" | 7VAC에서 1-2 / 240 HP | 1 | 3 | 1 | ₩ 122,714 | ||
LNF222RA | 4" | 60 | 6" | 9" | 10HP @ 240VAC | 3R | 2 | 2 | ₩ 136,727 | ||
GNF222A | 4" | 60 | 6" | 9" | 10HP @ 240VAC | 1 | 2 | 1 | ₩ 163,660 | ||
GF222NA | 22 " | 60 | 6" | 45 " | 15HP @ 240VAC | 1 | 3 | 1 | ₩ 146,888 | ||
GF221NRA | 4" | 30 | 7" | 9" | 7VAC에서 1-2 / 240 HP | 3R | 3 | 1 | ₩ 159,114 | ||
GNF221RA | 4" | 30 | 6" | 7" | 3HP @ 240VAC | 3R | 2 | 1 | ₩ 181,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.