그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | H VAC 제어 볼 밸브 |
폐쇄 압력 | 200의 PSI |
부피 계수 | 40 |
연결 크기 | 2" |
연결 유형 | (F) NPT |
깊이 | 2.437 " |
높이 | 4.5 " |
자재 | 스테인레스 스틸, 황동 |
맥스. 수온 | 250도 F |
전원 | 전동 액추에이터 |
안전한 작동 수압 | 200 |
밸브 타입 | 2- 방법 |
폭 | 6 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.72 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8481809015 |
모델 | 부피 계수 | 연결 크기 | 높이 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
171A-10300S | 0.4 | 1 / 2 " | 7.625 " | 2- 방법 | ₩ 294,892 | |
171A-10301S | 0.63 | 1 / 2 " | 7.625 " | 2- 방법 | ₩ 291,217 | |
171A-10302S | 1 | 1 / 2 " | 7.625 " | 2- 방법 | ₩ 310,782 | |
171A-10303S | 1.6 | 1 / 2 " | 7.625 " | 2- 방법 | ₩ 265,667 | |
599 - 10300S | 0.4 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2- 방법 | ₩ 133,315 | |
599 - 10301S | 0.63 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2- 방법 | ₩ 137,112 | |
599 - 10303S | 1.6 | 1 / 2 " | 3.25 " | 2- 방법 | ₩ 152,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.