항목 | 공압 스위치 |
공기 연결 | 1/8 NPT 암 |
제어 범위 | 0 ~ 30 psi |
깊이 | 2-3 / 4 " |
높이 | 1.625 " |
최소. 압력 | 15 PSI |
타입 | 포지셔닝 스위치 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.