그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마스킹 테이프 |
접착력 | 44 온스 / 인치 |
점착제 | 열가소성 고무 (합성, 무용제) |
색상 | 자연스러운 |
길이 | 55m |
자재 | 열가소성 고무 |
성능 온도. | 화씨 50도 ~ 150도 |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 20 파운드 / 인치 |
두께 | 5만 |
폭 | 24mm |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.39 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 12.07 |
HS 코드 | 5906100000 |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 접착력 | 점착제 | 폭 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 27 | 5.7만 | 32 온스 / 인치 | 아크릴 | 36mm | 파란색 | 55m | 고무 기반 | 화씨 50도 ~ 200도 | ₩ 24,377 | ||
CF 160 | 3.7만 | 14 온스 / 인치 | 아크릴 | 36mm | 노란색 | 55m | 크레이프 지 | 화씨 50도 ~ 200도 | ₩ 38,237 | ||
CF 160 | 3.7만 | 14 온스 / 인치 | 아크릴 | 48mm | 노란색 | 55m | 크레이프 지 | 화씨 50도 ~ 200도 | ₩ 43,207 | ||
CP 450 | 6.8만 | 35 온스 / 인치 | 솔벤트 고무 | 48mm | 자연의 | 55m | 고무 기반 | 최대 200도 F | ₩ 544,915 | ||
CP 650 | 6.3만 | 36 온스 / 인치 | 솔벤트 고무 | 48mm | 자연의 | 55m | 고무 기반 | 최대 325도 F | ₩ 639,905 | ||
CF 740 | 6.3만 | 34 온스 / 인치 | 솔벤트 고무 | 48mm | 자연의 | 55m | 고무 기반 | 화씨 45도 ~ 350도 | ₩ 769,195 | ||
CF 740 | 6.3만 | 34 온스 / 인치 | 솔벤트 고무 | 24mm | 자연의 | 55m | 고무 기반 | 화씨 45도 ~ 350도 | ₩ 588,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.