그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포스 게이지 |
정확성 | +/- 0.2 % FS |
자동 종료 | 가능 |
디스플레이 | 도트 매트릭스 LCD |
함수 | 180도 자동 가역 디스플레이, 장력 / 압축 및 데이터 저장 아이콘, 청각 및 시각적 표시가있는 높은 하한, 비교기 출력, PC 또는 프린터로 전송하기위한 데이터 로깅 |
최대 생산 능력 | 22lbf |
측정 모드 | 실시간 추적 모드, 피크 모드, 정기 피크 재설정이있는 자동 피크 |
측정 단위 | N, gf, kgf, ozf, lbf |
메모리 | 1000 포인트 |
범위 | 22 파운드 |
분해능 | 0.01N, 1gf, 0.001kgf, 0.1ozf, 0.005lbf |
샘플링 속도 | 1000 Hz에서 |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 27.31 |
HS 코드 | 9024800000 |
모델 | 최대 생산 능력 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FG-7002 | 1.1lbf | 1.1 파운드 | 0.5mN, 0.0005N, 0.05gf, 0.005ozf, 0.0001lbf | ₩ 1,388,135 | |
FG-7003 | 2.2lbf | 2.2 파운드 | 1mN, 0.001N, 0.1gf, 0.0001kgf, 0.01ozf, 0.0005lbf | ₩ 1,406,737 | |
FG-7004 | 4.4lbf | 4.4 파운드 | 5mN, 0.005N, 0.5gf, 0.0005kgf, 0.01ozf, 0.001lbf | ₩ 1,403,762 | |
FG-7005 | 11lbf | 11 파운드 | 5mN, 0.005N, 0.5gf, 0.0005kgf, 0.05ozf, 0.001lbf | ₩ 1,202,215 | |
FG-7007 | 44lbf | 44 파운드 | 0.05N, 5gf, 0.005kgf, 0.1ozf, 0.01lbf | ₩ 1,355,637 | |
FG-7008 | 110lbf | 110 파운드 | 0.05N, 5gf, 0.005kgf, 0.5ozf, 0.01lbf | ₩ 1,257,462 | |
FG-7009 | 220lbf | 220 파운드 | 0.1N, 0.01kgf, 1ozf, 0.05lbf | ₩ 1,395,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.