그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 스템 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 폴리올레핀 |
프레임 마감 | 유리 충전 나일론 |
정격 하중 | 125의 파운드 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 5.375 " |
경마장 | 더블 볼 |
줄기 Dia. | 5 / 16 "-18 |
줄기 길이 | 1" |
줄기 유형 | 스레드 된 |
온도. 범위 | -45도 ~ 180도 F |
스레드 크기 | 5 / 16-18 |
휠 베어링 | 델린(R) |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 줄기 유형 | 캐스터 브레이크 포함 | 핵심 색상 | 스레드 크기 | 휠 베어링 | 휠 색상 | 휠 지름 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEC30223BK-SKW31 (CK) B | 마찰 링 | 가능 | 검정 | - | 정밀 볼 | 초기화 | 3" | 브레이크가있는 스위블 스템 캐스터 | ₩ 4,917 | ||
PEC30223BK-TPU03 (KK) | 마찰 링 | 아니 | 검정 | - | 델린(R) | 검정 | 3" | 스위블 스템 캐스터 | ₩ 1,610 | ||
PEC30223BK-TPU03 (KK) B | 마찰 링 | 가능 | 검정 | - | 델린(R) | 검정 | 3" | 브레이크가있는 스위블 스템 캐스터 | ₩ 1,872 | ||
PEC30223GR-TPU03 (GG) | 마찰 링 | 아니 | 회색 | - | 델린(R) | 회색 | 3" | 스위블 스템 캐스터 | ₩ 2,257 | ||
PEC30223GR-TPU03 (GG) B | 마찰 링 | 가능 | 회색 | - | 델린(R) | 회색 | 3" | 브레이크가있는 스위블 스템 캐스터 | ₩ 2,502 | ||
PEC30507BK-SKW31 (CK) B | 스레드 된 | 가능 | 검정 | 5 / 16-18 | 정밀 볼 | 초기화 | 3" | 브레이크가있는 스위블 스템 캐스터 | ₩ 4,812 | ||
PEC30507GR-TPU03 (GG) | 스레드 된 | 아니 | 회색 | 5 / 16-18 | 델린(R) | 회색 | 3" | 스위블 스템 캐스터 | ₩ 2,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.