항목 | 진공 오븐 |
대류 유형 | 진공 |
내부 사용 가능한 치수 | 9 "H X 9"W X 12 "D |
문 수 | 1 |
선반 수 | 3 |
전체 크기 | 17 X 22.3 X 23.5 |
전원 요구 사항 | 120v 60Hz |
온도 정확성 | 설정 값의 +/- 3.5 % |
온도. 범위 | Amb. +10도 ~ 240도 C |
서머 스탯 | 마이크로 프로세서 제어 |
음량 | 0.6 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 70.65 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8514100000 |
원산지 | US |
모델 | 선반 수 | 전체 크기 | 전원 요구 사항 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAC2 | 3 | 20.5 X 28.2 X 26.25 | 120v 60Hz | 설정 값의 +/- 3.5 % | Amb. +10도 ~ 240도 C | 1.7 cu. ft. | ₩ 15,699,810 | |
SVAC4 | 3 | 26.5 X 35 X 32.5 | 120v 60Hz | 설정 값의 +/- 3.5 % | Amb. +10도 ~ 240도 C | 4.5 cu. ft. | ₩ 27,683,985 | |
SVAC1E | 2 | 15.5 X 19 X 22.5 " | 115V | 9 ° C에서 +/- 120 ° C | Amb. +15 섭씨 ~ 210 섭씨 | 0.6 cu. ft. | ₩ 5,385,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.