항목 | 기본 디지털 오븐 |
대류 유형 | 강제 공기 |
내부 사용 가능한 치수 | 31 "x30.7"x24.7 " |
문 수 | 1 |
선반 수 | 3 |
전체 크기 | 37X34X47 |
전원 요구 사항 | 230V 60Hz |
온도 정확성 | +/- 3.0도 C @ 150도 C |
온도. 범위 | Amb. +1 섭씨 ~ 260 섭씨 |
서머 스탯 | 마이크로 프로세서 제어 |
음량 | 13.7 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 126 |
선박 높이 (cm) | 144.78 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8516604080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 전체 크기 | 온도 정확성 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMO28-2 | 6 | 37.5x24.75x78.25 | 3.5 ° C에서 +/- 150 ° C | 27.5 cu. ft. | ₩ 15,571,290 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.