그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 확장 플러그 |
자재 | 네오프렌 고무, 아연 도금 강철 |
맥스. 배압 | 머리의 10 피트 |
최대 직경 | 0.805 " |
최소 Dia. | . 719 " |
공칭 사이즈 | 0.75 " |
타입 | 육각 너트 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 4016991500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 사이즈 | 최소 Dia. | 최대 직경 | 맥스. 배압 | 타입 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62096 | 0.5 " | . 480 " | 0.538 " | 머리의 10 피트 | 육각 너트 | 네오프렌 고무, 아연 도금 강철 | ₩ 29,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.