항목 | HID 램프 |
ANSI 코드 | M59 |
평균 전구 수명 | 20,000 시간. |
자료 유형 | 모굴 나사 (E39) |
빔 각도 | 360 학위 |
CRI | 65 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
램프 색온도 | 4000K |
램프 지정 | M400 BU / ED37 |
램프 직경 | 4-39 / 64 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
광 출력 | 4000 ~ 4999K, 쿨 화이트 |
루멘 | 36,000 |
맥스. 전체적인 길이 | 11.5 " |
장착 위치 | 수직 +/- 15도 |
전체 램프 모양 | ED |
파편 방지 | 가능 |
타입 | 고출력 |
와트 | 400 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 31.5 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | ANSI 코드 | 평균 전구 수명 | 램프 지정 | 램프 직경 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M250 BU / ED28 | M58 | 10,000 시간. | M250 BU / ED28 | 3.5 " | 22,000 | 8 5 / 16 " | 250 | ₩ 130,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.