항목 | U 자형 형광등 |
평균 전구 수명 | 24,000 시간. |
평균 수명 | 24,000 시간. |
자료 유형 | 중형 바이 핀 (G13) |
굽힘 반경 | 6" |
전구 Dia. | 1" |
전구 기술 | 형광성의 |
벌브 톤 | 중립의 |
색온도 | 3500K |
CRI | 85 |
초기 루멘 | 2800 |
램프 지정 | FB32T8 / TL835 / 6 / ALTO |
램프 직경 | 1" |
램프 모양 | T8 |
램프 톤 | 중립의 |
램프 유형 | U-모양 |
길이 | 22.437 " |
루멘 | 2800 |
맥스. 전체적인 길이 | 22.437 " |
평균 루멘 | 2535 |
전체 램프 모양 | T |
균열 저항 | 가능 |
파편 방지 | 가능 |
시작 유형 | 빠른 |
와트 | 32 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8539310060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 벌브 톤 | 색온도 | 램프 지정 | 램프 톤 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB32T8 / TL830 / 6 / ALTO | 따뜻한 | 3000K | FB32T8 / TL830 / 6 / ALTO | 따뜻한 | ₩ 85,452 | ||
FB32T8 / TL841 / 6 / ALTO | 시원한 | 4100K | FB32T8 / TL841 / 6 / ALTO | 시원한 | ₩ 85,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.