항목 | 선형 형광 램프 |
평균 전구 수명 | 14,000 시간. |
평균 수명 | 12,000 시간. |
자료 유형 | 매입 형 이중 접점 (R17d) |
전구 Dia. | 1-1 / 2 " |
전구 기술 | 형광성의 |
벌브 톤 | 시원한 |
케이스 수량 | 15 |
색온도 | 4100K |
CRI | 59 |
지름 | 1.5 " |
고출력 | 가능 |
초기 루멘 | 8800 |
램프 지정 | F96T12 / CW / HO / O |
램프 모양 | T12 |
램프 톤 | 시원한 |
램프 유형 | 선의 |
길이 | 96 " |
루멘 | 8800 |
평균 루멘 | 7650 |
최소 시작 온도. | -20도 F |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
시작 유형 | 빠른 |
와트 | 110 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8539310070 |
프로덕트 | 모델 | 고출력 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 초기 루멘 | 램프 지정 | 램프 톤 | 길이 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20T12 / BL | 아니 | 9000 시간. | 9000 시간. | - | F20T12BL | 블랙 라이트 | 24 " | - | ₩ 5,022 | ||
F40T12 뉴트럴 디럭스 | 아니 | 24,000 시간. | 24,000 시간. | 2550 | F40T12 / ECO | 중립의 | 48 " | 2550 | ₩ 49,472 | ||
F40T12 CW 수 프림 | 아니 | 24,000 시간. | 24,000 시간. | 2600 | F75T12 / ECO | 시원한 | 48 " | 2600 | ₩ 34,597 | ||
F96T12 뉴트럴 디럭스 | 아니 | 15,000 시간. | 15,000 시간. | 5000 | F75T12 / ECO | 중립의 | 96 " | 5000 | ₩ 57,417 | RFQ
| |
F96T12 CW 수 프림 | 아니 | 12,000 시간. | 15,000 시간. | 5000 | F75T12 / ECO | 시원한 | 96 " | 5000 | ₩ 72,257 | RFQ
| |
F40T12 / BL | 아니 | 20,000 시간. | 20,000 시간. | - | F40T12 / BL | 블랙 라이트 | 48 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.