항목 | 선형 형광 램프 |
평균 전구 수명 | 44,000 시간. |
평균 수명 | 44,000 시간. |
자료 유형 | 중형 바이 핀 (G13) |
전구 Dia. | 1" |
전구 기술 | 형광성의 |
벌브 톤 | 시원한 |
케이스 수량 | 30 |
색온도 | 4100K |
CRI | 85 |
지름 | 1" |
녹색 인증 또는 기타 인정 | EcoLogo 인증 |
고출력 | 아니 |
초기 루멘 | 2725 |
램프 지정 | F32T8 / ADV841 / EW / 28W |
램프 모양 | T8 |
램프 톤 | 시원한 |
램프 유형 | 선의 |
길이 | 48 " |
루멘 | 2725 |
평균 루멘 | 2645 |
최소 시작 온도. | -20도 F |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 산산조각 나는 |
파편 방지 | 가능 |
시작 유형 | 즉시 |
와트 | 28 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 125.48 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8539310060 |
프로덕트 | 모델 | 초기 루멘 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 램프 지정 | 램프 톤 | 길이 | 루멘 | 평균 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F32T8TL / 841 / HV / ALTO | 2950 | 36,000 시간. | 30,000 시간. | F32T8 / TL841 / HV | 시원한 | 48 " | 2850 | 2800 | ₩ 43,400 | ||
43548S | 5700 | 24,000 시간. | 15,000 시간. | F96T8 / 741 / ECO | 시원한 | 96 " | 5900 | 5190 | ₩ 87,552 | RFQ
| |
F32T8TL / 850 / HV / ALTO | 2850 | 36,000 시간. | 36,000 시간. | F32T8 / TL850 | 매우 쿨 | 48 " | 2850 | 2710 | ₩ 42,560 | ||
F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT | 2675 | 44,000 시간. | 44,000 시간. | F32T8 / ADV850 / EW / 28W | 매우 쿨 | 48 " | 2675 | 2595 | ₩ 59,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.