그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 작동 식 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | 구동 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT |
맥스. 입구 압력 | 145의 PSI |
최대. 압력 | 1500psi WOG, 100psi 증기 |
산 | 직접 |
조작 | 이중 행동 |
파이프 크기 | 1.25 " |
포트 | 가득 찬 |
필요한 압력 | 40의 PSI |
씰 재질 | TFE |
시트 재질 | PTFE-TFM |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 300도 |
밸브 구조 | 두 조각 |
선박 중량 (kg) | 4.85 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8481809040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SVSER124117 | 3 / 8 " | ₩ 1,445,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.