플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SHARPE VALVES SV39034TE020 탄소강 볼 밸브 인라인 Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1

SHARPE VALVES SV39034TE020 탄소강 볼 밸브 인라인 Fnpt 2 In

재고 있음 있음
항목: AC8MMV 모델: SV39034TE020교차 참조: 3CFY1

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 463,330 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질316 스테인레스 스틸
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질탄소강
바디 스타일인라인
연결 유형FNPT x FNPT
손잡이 재질304 스테인레스 스틸
핸들 타입잠금 레버
최대. 압력1000psi WOG
파이프 크기2"
포트가득 찬
씰 재질RTFE
시트 재질RTFE
줄기 재질316 스테인레스 스틸
줄기 유형자가 조정
온도. 범위화씨 0도 ~ 450도
밸브 구조3- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.39
선박 높이 (cm)8.64
선박 길이 (cm)25.65
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드8481803070
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위손잡이 재질최대. 압력밸브 구조파이프 크기포트씰 재질시트 재질가격
SHARPE VALVES SV8446MTTE*010 탄소강 볼 밸브 인라인 Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 010화씨 0도 ~ 500도304 스테인레스 스틸1480psi WOG3- 조각1"ㅁㄴㅇㄹPTFETFM (TM) PTFE₩ 317,117
SHARPE VALVES SV39034TE004 탄소강 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE004화씨 0도 ~ 450도304 스테인레스 스틸1000psi WOG3- 조각1 / 2 "가득 찬RTFERTFE₩ 93,065
SHARPE VALVES SV39034TE006 탄소강 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE006화씨 0도 ~ 450도304 스테인레스 스틸1000psi WOG3- 조각3 / 4 "가득 찬RTFERTFE₩ 127,225
SHARPE VALVES SV39034TE010 탄소강 볼 밸브 인라인 Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE010화씨 0도 ~ 450도PVC 그립이있는 304 스테인리스 스틸1000psi WOG3- 조각1"가득 찬RTFERTFE₩ 203,752
SHARPE VALVES SV50C74003 탄소강 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C74003화씨 0도 ~ 200도아연 도금 강판3000psi WOG2- 조각3 / 8 "가득 찬PTFE델린(R)₩ 188,947
SHARPE VALVES SV50C74010 탄소강 볼 밸브 인라인 Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C74010화씨 0도 ~ 200도PVC 그립이있는 아연 도금 강철3000psi WOG2- 조각1"가득 찬PTFE델린(R)₩ 439,722

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SHARPE VALVES SV39034TE020 탄소강 볼 밸브 인라인 Fnpt 2 In
₩ 463,330 /단위