그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하프 커플 링 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 2810 psi @ 350도 F |
외부 Dia. | 2-15 / 64 " |
파이프 크기 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5034HC014 | 304 스테인레스 스틸 | 3000의 PSI | 2810 psi @ 350도 F | 2-35 / 64 " | 1.5 " | ₩ 105,892 | |
S5034HC020 | 304 스테인레스 스틸 | 3000의 PSI | 2810 psi @ 350도 F | 2-31 / 32 " | 2" | ₩ 136,570 | |
S4034HC012 | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 2.25 " | 1.25 " | ₩ 54,092 | |
S4034HC014 | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 2.5 " | 1.5 " | ₩ 71,732 | |
S4034HC024 | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 3.625 " | 2.5 " | ₩ 173,862 | |
S4034HC030 | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 4.25 " | 3" | ₩ 244,387 | |
S4036HC012 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 2.25 " | 1.25 " | ₩ 71,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.