그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
몸 높이 | 6.5 " |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 폭 | 1 15 / 32 " |
BtuH | 500,000 |
컴플라이언스 | ASME 보일러 코드 SECT IV |
공장 설정 압력 | 150의 PSI |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | MNPT |
최대 온도 | 210도 F |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
생크 길이 | 2 5 / 16 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도 조절기 길이 | 1-7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 몸 높이 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
16372-0150 | 11.375 " | 1.187 " | ₩ 88,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.